岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30オールステンランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45331197
品番
13T23
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全てがステンレス製の(D30用)ランナー
耐久性抜群、高温(〜80°)での使用可能
ベアリング入で軽快に走行
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
仕様
ベアリング入
材質
ステンレス
寸法(mm)
カン下:29
許容荷重(kg)
10
注意
※スチールレールには使用不可