マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容マルキーゼバー:2.0m×11本、バーキャップ:22個、吊金具:22個、当りゴム:20個、固定バーストップ:2個、テントチューブ:22m、I型グランドフックビス付:1個、XGレール:3.0m×2本/2.0m×2本、ステンベアリング入ワンタッチランナーD:20個、アルミキャッププレート:2個、エンドカバー:2個、ステンローレットジョイント:4個、ステン継カバー:2個、Sブラケット/天井Sブラケット:14個 注文コード45331224 品番74J25S
参考基準価格(税別)¥315,710 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はセット内容など21種類から選べます 他の種類を見る

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ

用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 セット内容マルキーゼバー:2.0m×11本、バーキャップ:22個、吊金具:22個、当りゴム:20個、固定バーストップ:2個、テントチューブ:22m、I型グランドフックビス付:1個、XGレール:3.0m×2本/2.0m×2本、ステンベアリング入ワンタッチランナーD:20個、アルミキャッププレート:2個、エンドカバー:2個、ステンローレットジョイント:4個、ステン継カバー:2個、Sブラケット/天井Sブラケット:14個 型番W2m×L5m
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
※レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
※風の強い場所での設置は避けてください。
※台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。
※ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。
※躯体と生地につきましては、メーカーでは取り扱っていません。メーカーの営業担当者までお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする