※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
ギボシ端子用絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
45332402
品番
43926-M
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
全長(mm)
14
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
300
寸法L1(mm)
35
寸法D(Φmm)
4.2
寸法l(mm)
7.0
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
1.3
寸法d(Φmm)
3.2
材質(絶縁体)
塩化ビニル
寸法d1(Φmm)
23
寸法d2(Φmm)
24.4
寸法l1(mm)
2.5
寸法T(Φmm)
0.6
寸法d3(Φmm)
22
適用電線断面積(mm
2
)
0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表