ギボシ端子用絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 注文コード45332411 品番43932-F
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
透明 全長(mm)34 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)300 寸法l(mm)6.0 寸法d(Φmm)3.2 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.0 寸法l1(mm)2.5 寸法T(Φmm)0.6 適用電線断面積(mm2)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする