ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
イージーロックコネクタ用端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.25
注文コード
45332542
品番
CSS 62815-F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.25
電線抱合範囲AWG(#)
20〜16
種類
イージーロックコネクタ
幅(mm)
3.1
全長(mm)
17
適合
圧着機/NCM3、アプリケータ/FB66
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
寸法E(mm)
7.0
絶縁抵抗(MΩ)
1000
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
コンタクト保持力
50N以上
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
耐電圧(V)
2000
注意
※適合タブ厚のものをご使用下さい。
※ハウジングとセットでご使用下さい。
※異常発熱して火災が発生する場合があります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表