※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
イージーロックコネクタ用端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45332567
品番
OSS 62815-F3
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.25
電線抱合範囲AWG(#)
20〜16
種類
イージーロックコネクタ
幅(mm)
3.1
全長(mm)
17
適合
NH71
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
寸法E(mm)
7.0
絶縁抵抗(MΩ)
1000
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
コンタクト保持力
50N以上
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
耐電圧(V)
2000
注意
※適合タブ厚のものをご使用下さい。
※ハウジングとセットでご使用下さい。
※異常発熱して火災が発生する場合があります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表