CSS 66325-F3-1 イージーロックコネクタ用端子 ニチフ 45332585

イージーロックコネクタ用端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜2.0 注文コード45332585 品番CSS 66325-F3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲など6種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜2.0 電線抱合範囲AWG(#)20〜14 種類イージーロックコネクタ 幅(mm)6.7 全長(mm)20.5 適合圧着機/NCM3、アプリケータ/FB62A 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 寸法E(mm)8.0 絶縁抵抗(MΩ)1000 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 コンタクト保持力50N以上 UL規格取得 CSA規格取得 耐電圧(V)2000
注意
※適合タブ厚のものをご使用下さい。
※ハウジングとセットでご使用下さい。
※異常発熱して火災が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする