NH-82 L195 防水端子用圧着工具 ニチフ 45332892

防水端子用圧着工具

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45332892 品番NH-82 L195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用 仕様手動 トラスコ品番364-6572 寸法(mm)294 質量(g)500 適合端子0.5、1.25、2、5.5mm2 ハンドル色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74095078
2022-06-05
用途:
埋設電線の接続作業
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

規格なので、、手に入れました、持ち手のハンドル部分が、改良されたので、とても握りやすい。

対象商品:
74095078
2021-01-12
用途:
配線修理用

今まで色々な圧着工具を試してみましたが、やはり端子メーカーの純正工具が最高です。

対象商品:
74095078
2020-05-06
用途:
車の電装
運輸・通信業

ニチフの防水形圧着スリーブ用に購入。確実に圧着しようとするなら、スリーブと圧着工具は同じメーカーのものが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする