ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (NTT形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
45332901
品番
325-D-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27〜325
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M12
幅(mm)
50
全長(mm)
124
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(MCM)
500〜600
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45332901
325-D-12
60999793
325-D-12
銅線用 裸圧着端子 (NTT形)
ニチフ
1袋(5個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました