OSS 66325-F 連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ 45332917 OSS 66325-F 連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ 45332917

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45332917 品番 OSS 66325-F
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜2.0 種類差込型接続端子 幅(mm)6.8 全長(mm)19 寸法B(mm)6.8 寸法E(mm)7.8 寸法L(mm)19.0 寸法d(Φmm)- 寸法t(mm)- 厚さ(mm)(材料)0.45、(タブ)0.8 材質(端子)黄銅(すずメッキ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45332917
2022-01-15
用途:
電気工事用

普通に使えて、使いやすい製品です。絶縁保護チューブも標準で追加してほしいです。

対象商品:
45332917
2021-01-29
用途:
バイクの配線
運輸・通信業

この価格でこの個数と使い勝手の良さで気に入りました。他ではまずお目にかかれないです。

対象商品:
45332917
2020-03-14
用途:
いつも使わせて頂いております。

材質とつくり、加工のしやすさでこのメーカーの平型端子を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする