ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの ギボシ端子
連鎖キボシ形バラ端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45332935
品番
OSS 43925-F
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
F形
寸法E(mm)
6.4
寸法D(Φmm)
3.9
寸法L(mm)
17.5
厚さ(mm)
0.4
種類
その他
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表