裸端子用圧着工具

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45332996 品番 NH69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)180 種別裸圧着端子・裸圧着スリーブ用 質量(g)250 ハンドル色 適合サイズ(mm2)0.3/0.5、0.75、1.25、2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45332996
2022-01-16
用途:
裸端子のカシメ
製造業

お高いが0.75に関しては現状他に選択肢がない。
汎用工具でカシメていたが、1.25では気持ち緩いし、0.5ではカシメた後抜くのに難儀する。

2人が参考にしています
対象商品:
03401553
2019-09-12
用途:
配線修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品だけあって非常に使いやすいし、きちんと圧着できる。

1人が参考にしています
対象商品:
03401553
2019-06-22
用途:
電気工事、配線
合同会社ワークス 様 (卸売・小売業)

大変満足、使いやすく、持ちやすく作業しやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
45332996
2017-10-05
用途:
圧着端子の接続
株式会社石井木工 様

電線と端子の組み合わせに応じた工具を使いましょう。

対象商品:
45332996
2016-03-19
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

今までは0.75sqの電線には1.25sqの端子を使用していましたが、0.75sq端子を圧着できるこちらの商品を使用したところしっくりくる感じで良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
45332996
2016-01-29
用途:
電線の端末処理

小型でハンドリングが良く、使いやすい。サイズも0.75、1.25、2mm2 と、細い電線がすべて扱えるので、重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
03401526
2013-01-23
用途:
裸端子圧着作業

作りはとてもしっかりしている。圧着に要する力も少なく快適に作業できます。
必要十分の工具。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする