曜日別特売

建築塗装用スプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
塗料ノズル口径(Φ)2.0
空気使用量(L/min)290
内容量1個注文コード45333741品番F210Z-P20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。
カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。
空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。
弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
接着剤などの塗布に最適な高粘度用ハンドスプレーガン、専用カップ10ZPと合わせてご使用ください。
専用カップへの加圧を吹き付け空気で行うため、大型の加圧タンクを使用することなく高粘度の接着剤などを噴霧することが可能です。
パターン調節器により吹付けパターンを丸吹きと平吹きの調節が可能です。

塗料ノズル口径(Φ)2.0適合塗料容器10ZP(1.0L)別売吹付空気圧力(MPa)0.25空気使用量(L/min)290供給方式加圧式所要圧縮機(kw)1.5以上質量(g)470その他塗料カップは別売りです。エア入口G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする