ラインテープ No.340

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード45333897 品番No.340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,292
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。

用途
店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。
直線用。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 基材半硬化ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力2.16N/10mm:参考値、5.39[550]N/25mm[gf]、2.15N/10mm 使用場所屋内 トラスコ品番419-6082 質量(g)270 伸度(%)240 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)2.15 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 引張強度(N/10mm)98 粘着力(N/10mm:参考値)2.16 剥離紙なし 特性耐久性、耐摩耗性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45333897 No.340 23173860 NO.340G ラインテープ NO.340G 寺岡製作所 ラインテープ NO.340G 寺岡製作所 1巻 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05759101
2024-06-07
用途:
イベント用
サービス業

屋外イベントのラインに使用していました。しっかりしていたので評価は高いです。

対象商品:
05759101
2022-01-13
用途:
工場の通路区画

工場内のラインテープが痛んできたので年末の大掃除を機に
張り替えました。前の物も同じテープでしたが剥いだ時の
糊残りが少なく大変気に入っています。
又、テープ自体厚みが有るので長い距離でもまっすぐに貼れます。

1人が参考にしています
対象商品:
32621163
2021-02-06
用途:
床に引く
株式会社ユニテック 様

サイドが伸びず頑丈でとても良い商品です。劣化もしにくい。

対象商品:
32621163
2020-01-21
用途:
工場内の区画線

テープの張り付きもとてもよくラインがくっきりとわかりやすくはがれにくい
値段もいい(高い)ですがモノが良いので継続購入します

対象商品:
45333897
2020-05-11
用途:
工場内のライン引き
製造業

問題なく使用しています。また不足になったら購入します。

対象商品:
32621172
2018-09-06
用途:
屋根付き車庫の車誘導のラインとして使用
農・林・水産業

お買い得と思って購入したのですが、屋内の床に設置する本来の使用が一番合っているようです。屋根付きで屋内でも、床はコンクリートなので接着強度が弱く感じます。また、車誘導のラインとしては、細すぎました。まあ、目的には達しているのでやや満足とします。

対象商品:
07328054
2018-12-11
用途:
エリアの区分けに使用している
MEC.i株式会社 様

定期的に貼り変える必要があるため手間。痛まないテープがあれば一番良い。

対象商品:
32621172
2018-08-06
用途:
床面の表示

丈夫ではがれにくく、発色もいいのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする