曜日別特売
AC20-02-CR-A モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC 45335053

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45335053品番AC20-02-CR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,390

視認性&耐環境性向上
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
メンテナンススペース削減:最大46%減
レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向右→左ボディサイズ20オートドレン仕様オートドレンなし質量(kg)0.40構成機器エアフィルタ(AF20-A)+レギュレータ(AR20-A)+ルブリケータ(AL20-A)構造レギュレータ/リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ポリカーボネート使用流体空気圧力スイッチ仕様アタッチメントなし保証耐圧力(MPa)1.5推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5チェックバルブアタッチメントなしケースガード設定圧力単位MPaケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付T形スペーサアタッチメントなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする