パイロットランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45338687 品番 T10S916.3V0.15A
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
定格電圧(V)6.3 定格消費電力(W)0.94 定格寿命(時間)5000 全長(mm)28 口金S-9-1 全光束(Lm)4 径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする