旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ビーム電球
ビームライト E26 散光形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45339640
品番
BRF110V45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
75W形
消費電力(W)
45
口金
E26
電球形状
ビームライト型
電球の種類
ハロゲン