AC30-02G-A モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC 45340845

AC30-02G-A モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC 45340845
AC30-02G-A モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC 45340845

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45340845品番AC30-02G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,630

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

寸法A(mm)167.4寸法B(mm)115.1寸法C(mm)38.1寸法E(mm)30寸法F(mm)55.1寸法G(mm)80寸法H(Φmm)37.5寸法J(mm)30.5寸法M(mm)41寸法N(mm)57.2寸法Q1(mm)35寸法Q2(mm)-寸法R(mm)7寸法S(mm)14寸法U(mm)4寸法V(mm)41設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)0.05~0.07ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし仕様丸形圧力計付(リミットインジケータ付)全長(mm)153.2質量(kg)0.82構成機器エアフィルタ(AF30-A)+レギュレータ(AR30-A)+ルブリケータ(AL30-A)構造レギュレータ/リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ポリカーボネート使用流体空気圧力スイッチ仕様アタッチメントなし保証耐圧力(MPa)1.5推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5チェックバルブアタッチメントなしケースガードなし設定圧力単位MPa寸法P11/4・3/8寸法P21/8ケースポリカーボネートケースルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付T形スペーサアタッチメントなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 設備に組み込み
製造業

モデルチェンジなのか取り扱いが無くなった。
どうしようの物を探すのが手間です。

2025-03-04
用途: 設備に組み込み
株式会社渡辺試験機製造業

20年以上前の物から交換しましたが、コンパクトになっています。
セットになって便利になったモノです。

対象商品 : 45340845
2017-05-01
用途: エアリベッターの圧力調整と潤滑
サービス業

ゲージが飛び出してしまって、せっかく買ったトラスコのプロテクターツールケースに収まらなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする