セーフティーリーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45342975 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途釘穴を整える工具 適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用 全長(mm)145 最大幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする