クレイ
クレイの プランター・鉢
クレイの 花瓶
STAINLESS STAND(ステンレス スタンド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45346405
品番
560-077-700
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
<素材説明>ステンレス:鉄にクロム、ニッケルを含ませた合金鋼。非常に錆びにくい素材です。
<仕上方法>鏡面仕上:金属の表面を鏡のように仕上げる研磨方法です。
材質/仕上
ステンレス/鏡面仕上
色
SILVER
寸法(幅W×長さL)(cm)
内寸:11×11、底寸:24×24
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×13×74
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません