清水食品
清水食品の 食品
清水食品の 缶詰
清水食品の 果物缶詰
SSK レッドチェリー缶詰
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(95g)
注文コード
45358628
品番
M2号缶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥863
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
内容個数の目安:20〜28個
用途
粒ぞろいの枝付チェリーです。甘い香りとさわやかな口あたりをお楽しみください。
形状
全形枝付
名称
さくらんぼ・シラップづけ(エキストラライト)
大きさ
中粒
使用上の注意
缶を開けると、空気にふれて内面が酸化しますので、必ずガラスなどの容器に移しかえてください。
原材料
さくらんぼ(中国)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料、アナトー色素、赤色104号
栄養成分
熱量91kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、炭水化物14.1g、食塩相当量0.1g(この表示値は、目安です。)
注意
※切り口で手を切らない様取扱いにご注意ください。
※開缶部はお早めにお使いください。