DIESELAID(ディーゼルエイド)
DIESELAID(ディーゼルエイド)の その他フォークリフト用品
LEDサイドマーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45358804
品番
KSDA-ML03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
24V用のLEDサイドマーカーです。
発光色は、アンバーになります。
前面周囲に合計20個のLEDと下面に7個のLEDを搭載。
Eマーク付きです。
用途
24V用LEDサイドマーカー
付属品
本体×1、ボルト×2、平ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2
ピッチ(mm)
(ボトル)0.7
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
114×40.2×23.5(ビス穴間隔:73.8)
首下長(mm)
(ボトル)16
太さ(mm)
(ボトル)4