寸法A(mm)53寸法B(mm)104.1寸法C(mm)38.1寸法D(mm)26.7寸法E(mm)30寸法G(mm)80寸法J(mm)26.7管接続口径Rc1/4貯油量(cm3)55ボディサイズ30ねじの種類Rcトラスコ品番453-9699全長(mm)142.2質量(kg)0.20取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ポリカーボネート滴下最小流量(l/min(ANR))30使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法取付オプションなし推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)ドレン排出口ドレンコックなし周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)寸法P1/4・3/8ケースガードなし流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースポリカーボネートケース