シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45361114 品番 MSH-024-A9
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ブロード素材を使用した、フォーマルな印象のウィングカラーメンズシャツです。
衿を高め・固めに設計し、蝶ネクタイとの相性も抜群な仕上がりです。
後衿には蝶ネクタイを安定させるためのループ付きで、着崩れを防ぎます。
グレーのボタンがアクセントとなり、蝶ネクタイなしでもスタイリッシュに着用可能です。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能、シーンに合わせたフィット感を実現します。
飲食サービス業やブライダル・接客業など、フォーマルな場面におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)82 首廻り(cm)45.5 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする