シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45362094 品番 BL-241-B5
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の長袖シャツです。
スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。
同デザインの半袖タイプ(品番:BL-262-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り 白×黒 サイズL 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 生地ギンガムクロス 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする