AR25-02-1-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45362292

レギュレータ AR20-A~AR40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45362292品番AR25-02-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2ボディサイズ25ねじの種類Rc流れ方向(-)左→右排気方式リリーフタイプ排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしハンドル(-) 下向き取付け方法(-) 取付オプションなし設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする