調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45362977 品番 SV319
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

調理スタッフや給食センターの現場におすすめ、男性用の七分袖調理衣です。
袖をまくらず水仕事ができる七分袖仕様で、快適に作業が進められます。
V衿よりやや浅く、緩やかなラウンドを描く上品なネックラインが特徴で、清潔感のある印象に。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、食品工場や厨房での衛生管理をしっかりサポートします。
吸汗性に優れた素材を使用しており、肌への刺激が少なく、長時間の着用も快適です。

用途厨房向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ホワイト サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)44 着丈(cm)71 生地ポプリン 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする