曜日別特売
AR30-02G-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45363857

AR30-02G-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45363857
AR30-02G-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45363857

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)注文コード45363857品番AR30-02G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,610
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ねじの種類Rc仕様丸型圧力計付(リミットインジケータ付)全長(mm)110.5質量(kg)0.34取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)53寸法F(mm)M45×1.5寸法D(mm)28.5寸法B(mm)83.5寸法C(mm)27ハンドル下向き使用流体空気寸法J(mm)28.5、(丸形圧力計)65設定圧力(MPa)0.05~0.7寸法H(Φmm)37.5排気方式リリーフタイプ保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)設定圧力単位MPa寸法P11/4・3/8寸法P21/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45364435
2018-05-29
用途: 部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする