シャツ 長袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364106 品番 BL-427-A9
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

衿を高めに設計したウィングカラーが、フォーマルな印象を引き立てるレディースシャツです。
後衿には蝶ネクタイを安定させる便利なループ付きで、着崩れを防ぎます。
グレーのボタンがアクセントとなり、蝶ネクタイなしでもスタイリッシュに着用可能です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
飲食サービス業やブライダル・接客業など、フォーマルな場面におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ホワイト サイズ(号)5 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)69 首廻り(cm)36 生地ブロード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする