テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45365594 品番 TR1102-B9
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お求めやすい価格で、飲食サービス全般におすすめのテーパードパンツです。
裾に向かって細くなるすっきりとしたシルエット、ノータック仕様でシンプルながらもきちんと感のあるデザインです。
ストレッチ性のある素材を使用し、ウエスト脇ゴム入りで、フィット感と動きやすさを両立しています。
洗濯耐久性に優れており、毎日の業務でも安心してご使用いただけます。
両脇・両後ろにポケット付きで、利便性にも配慮しました。
3S〜Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット ブラック サイズ3S 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)73 ウエスト(cm)57〜63 機能ストレッチ 股上(cm)23.5 ヒップ(cm)87 生地トロストレッチ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする