ハンチング 帽子 ワークキャップ 撥水 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45366170 品番SHAU-1202-B9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた撥水性・撥油性を備えた、レストランやカフェにぴったりのハンチング帽です。
両脇のドットボタンでサイズ調整が可能。
頭にしっかりフィットし、快適な着用感をサポートします。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様スリッド・ドットサイズ調整 ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・撥油 頭囲(cm)55~63 生地ユースフル・ウェザー 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45366170 SHAU-1202-B9 17268645 AN5102-B9 撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする