サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バッグ・キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンチング 帽子 ワークキャップ 撥水 飲食店 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45366179
品番
SHAU-1202-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた撥水性・撥油性を備えた、レストランやカフェにぴったりのハンチング帽です。
両脇のドットボタンでサイズ調整が可能。
頭にしっかりフィットし、快適な着用感をサポートします。
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ブラウン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル99/複合繊維1(ユースフル・ウェザー)
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45366179
SHAU-1202-C3
17268661
AN5102-C3
撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1枚
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)