腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード45368096 品番BA1529
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

バーやモダンなカフェにぴったりな、落ち着いたカラーが魅力のロング丈腰エプロンです。
前面には多機能ポケットを備えており、接客や作業時に便利。
スリット入りで動きやすく、快適な着用感を実現します。
静電気を抑える仕様で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ブラウン・ボルドー・グリーンの4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット2カ所仕切りステッチあり、前中心ベント丈 ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電 身幅(cm)110 生地ツイル ひも長(cm)270 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)3.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする