腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード45368114 品番BA1531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

バーやモダンなカフェにぴったりな、落ち着いたカラーが魅力のロング丈腰エプロンです。
前面には多機能ポケットを備えており、接客や作業時に便利。
スリット入りで動きやすく、快適な着用感を実現します。
静電気を抑える仕様で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ブラウン・ボルドー・グリーンの4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット2カ所仕切りステッチあり、前中心ベント丈 ボルドー サイズM 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電 身幅(cm)105 生地ツイル ひも長(cm)245 前中心丈(cm)80 ひも幅(cm)3.5 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45368114 BA1531 17268548 AN4100-E9 エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする