エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372400 品番 A1932
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

しっかり水をはじく、耐久性に優れた撥水加工の胸当てエプロンです。
ポップで映える全8色展開で、飲食店やイベントにもぴったりです。
ホールやカフェでも目を引くデザインで、前面には便利なフロントポケットが付いています。
両サイドの共布タブに紐を通して着用する仕様で、ズレにくく快適なフィット感を実現します。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様タブ紐通し式 ダークブルー サイズF 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・制電 身幅(cm)65 生地交織ポプリン ひも長(cm)125 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする