曜日別特売
AW40-03BCM-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 45374183

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45374183品番AW40-03BCM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,860

作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー

管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc排気方式リリーフタイプ圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)流れ方向(-)左→右ボディサイズ40取付ブラケット付取付方式ブラケット付最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45374901
2017-06-20
用途: 機械のメンテナンス

良いと思います。いつも買っているが、今回は在庫がなく入荷も遅くこまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする