三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375306 品番 G5319
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

和テイストを手軽に取り入れられるデザインで、カフェや飲食店のユニフォームにぴったりの三角巾です。
耐久撥水加工で、水や汚れに強く、衛生管理にも配慮。
ブラック・ブラウン・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム ワイン サイズF 幅(cm)105 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・制電 生地交織ポプリン 性別男女兼用 中心丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする