ストレートパンツ 吸汗速乾 ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375349 品番 CP5447
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、チノパン風のストレートパンツです。
吸汗速乾性に優れたポリエステル素材を使用しており、汗ばむ環境でも快適な着用感をキープします。
ウエスト後ろゴム仕様で、動きやすくラクなフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇ポケットと右後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品。
シンプルで汎用性が高く、厨房・ホール・接客業などさまざまなシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、後ろゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・右後ポケット ベージュ サイズSS 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 股下(cm)72 ウエスト(cm)67〜73 機能速乾・制電 総丈(cm)96 股上(cm)24 ヒップ(cm)92 生地クールフリーデギャバ 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする