555 マウスファイル ビッグ 45377099 555 マウスファイル ビッグ 45377099 555 マウスファイル ビッグ 45377099 555 マウスファイル ビッグ 45377099

マウスファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377099 品番555
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える!
先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単!
手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!

用途Φ125mmマジックペーパー用 質量(g)約75 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする