曜日別特売
86 調色パレット ビッグ 45377108

 

86 調色パレット ビッグ 45377108
86 調色パレット ビッグ 45377108

調色パレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(50本)タイプ超ロング注文コード45377108品番86
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ
腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません!
超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適
ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適
ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適
(角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)

適合5.5Lカップ迄使用可能面角丸仕上げ)材質竹製(片面角丸仕上げ)幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)300タイプ超ロング危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする