85 調色パレット ビッグ 45377126 85 調色パレット ビッグ 45377126

調色パレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) タイプミニ 注文コード45377126 品番85
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ
腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません!
超ロングタイプ⇒1000cc〜5.5Lカップに最適
ロングタイプ⇒500cc〜1000ccカップに最適
ミニタイプ⇒100cc〜600ccカップに最適
(角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)

適合600ccカップ迄使用可能 材質木製(角丸仕上げ) 幅(mm)17 厚さ(mm)1.6 全長(mm)150 タイプミニ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする