タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
今まで綿棒でやってましたが先端が太く細かいタッチアップがやりにくかったので購入しました。超極細というだけあって細かい箇所へのタッチは可能ですが本体も超極細なので持ちにくく細かい作業はしにくいと思いました。慎重に操作しないとせっかくの超極細の良さが活かされません。マスキングテープをぐるぐる巻いて持ちやすく調整して使っています。