130MS ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグ 45377144 130MS ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグ 45377144

ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード45377144 品番130MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー
メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。
メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。
水性塗料対応コーティング紙仕様

用途細目〜中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用 材質メッシュ部分=ナイロン糸製 寸法(Φ×mm)115×80 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする