VHS30-N03A 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC 45377166

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377166 品番VHS30-N03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類NPT 管接続口径NPT3/8 型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用 ボディサイズ30 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板の単位表記: MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377035
2021-05-14
用途:
エアーダイヤフラムポンプ駆動用
ICN株式会社 様 (その他業種)

3方弁の機能としてもっとシンプル低コスト化した商品を希望します。
肉厚‥もう少し薄くても良いのでは?つまみ部分ももう少し小さいもので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする