SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45377184
品番
VHS40-02A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
材質
ハンドル/ボンネット:(A) 難燃PBT
ボディサイズ
40
サイレンサ
(S) サイレンサ内蔵(EXH.ポート)
CADデータダウンロード