9012 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377214

 

9012 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377214
9012 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377214
9012 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377214
9012 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377214
9012 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377214

プレミアムアドヘイシブテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1巻)
幅(mm)12
内容量1袋(1巻)注文コード45377214品番9012
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ
エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます!
防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心!
極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!

材質ポリエチレン系フィルム幅(mm)12厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする