残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377227 品番VHS40-04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用 ボディサイズ40 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする