SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45377263
品番
VHS40-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,310
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
型式
AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
ボディサイズ
40
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板の単位表記: MPa
CADデータダウンロード