VHS40-06A-R 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC 45377281

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377281 品番VHS40-06A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,310
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする