SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45377333
品番
VHS40-N02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
型式
AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
ボディサイズ
40
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板の単位表記: MPa
CADデータダウンロード